23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類W 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。 炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
用途止まり穴用。ステンレス用。
1個ほか
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP 溝数3 ねじの種類TIN-TSP-SUS 表面処理TiN 食付2.5P
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,180 税込1,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)