17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類W 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD 食付2.5P
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度STD 食付4P
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ
SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)