42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。 精度JIS2級 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。 精度JIS2級 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 食付2.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
材質HSSE 食付長さ5山 表面処理ホモ処理
1本
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。 精度JIS2級 突き出しセンタ有無
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 精度表記P級
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途被削材:ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)82 呼び寸法UNC7/16 下穴径(Φmm)9.5 山数14 ねじ長さ(mm)26 精度P3 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼用のポイントタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 穴タイプ【加工穴】止り穴 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
1本
2,510 税込2,761
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)9 幅(mm)6.5 全長(mm)200 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 精度STD 食付4P シャンク径(mm)8.5
1本
8,930 税込9,823
翌日出荷

ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度STD 食付4P
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)