JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)45
ねじの種類PF(G)
精度JIS2
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
JIS2級。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:ステンレス鋼、銅
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス鋼(SUS):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
食付4P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類PS(Rp)
精度JIS2
食付4P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類PF(G)
精度JIS2
食付4P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度6H mod
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度6H mod
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード