107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV 溝数4 食付2.5P
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-P 表面処理TiCN
1本
8,288 税込9,117
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV 溝数4 ねじの種類NPT 表面処理TiCN 食付P 2.5P
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/短ねじ形 等級 溝数3 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)45 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV 溝数4 ねじの種類PT 表面処理TiCN 食付P 2.5P
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形 等級 溝数4 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/長ねじ形 等級 溝数3 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形 等級 溝数4 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形 溝数4 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類Rc 精度ISO準用(JIS B 4446:1998) 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形 溝数3 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。
用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-P-S 表面処理TiCN 食付2.5P
1本
8,288 税込9,117
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類NPTF 精度ANSI G 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様左ねじ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)