88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 定期注文
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.)21 伸び(%)160 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 最大テープ外径(Φmm)約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
用途軽・中梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品カッター付 タイプ無溶剤 主な用途梱包用
1巻
299 税込329
当日出荷

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明梱包用テープ スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)50以上 粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 仕様テープ+カッター付 質量(g)255 タイプテープ+カッター付 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。 透明 主な用途梱包用 2018年トラスコ掲載ページ6 1897 テープタイプ重ね貼り可
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包 質量(g)約245 タイプテープのみ 伸度(%)162 基材厚さ(mm)0.055 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5 保持力(mm/h)0.1 テープ厚さ(μm)90
1巻
359 税込395
当日出荷

もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)78.5 引張強度(N/10mm)31.4 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)107.75 引張強度(N/10mm)43.1 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。 仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。 トラスコ品番207-2067 幅(mm)48 厚さ(mm)48 質量(g)980 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)0.065 引張強度(N/10mm)44 アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
1,198 税込1,318
当日出荷

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。 トラスコ品番664-4770 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 透明 長さ(m)50 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)56 粘着力(N/25mm)4.05 使用条件【テープカット】カッターが必要 特性強力、透明
1パック(6巻)
2,098 税込2,308
当日出荷

トラスコ品番115-0001 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 質量(g)165 長さ(m)50 主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる
1巻
409 税込450
当日出荷

エスコ品番EA943KA-1B 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途梱包用
1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.055 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です
用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。 透明 粘着力(N/25mm)6.23
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用
エコ商品
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に 仕様粘着力3.4N/10mm 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 質量(g)270 長さ(m)100 引張強度(N/mm)35.3N/10mm 粘着力(N/mm)3.4N/10mm
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途梱包用(軽量物用) 特性透明 紙管長さ(mm)76
1箱(36巻)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクカラーOPPテープ
区別して梱包や保管したい時に便利な多色展開のカラーOPPテープです。
用途工作などに。 ブラウン 長さ(m)100 テープ幅(mm)48 基材BOPP テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系 紙管種類古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)
1巻
299 税込329
6日以内出荷

用途重梱包 材質ポリプロピレン 伸度(%)162 基材厚さ(mm)約0.028±0.002 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6 引張強度(N/10mm)47 展開力(N/10mm)1.27
1ケース(50巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)