こんなお得な商品も!

養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)13.8
粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。
主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用
引張強度(N/10mm)10.3
粘着力(N/25mm)5.9
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途建築養生用
引張強度(N/25mm)97.7
粘着力(N/25mm)9.32
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離性
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
トラスコ品番855-5911
引張強度35N/10mm
引張強度(N/mm)35
主な用途養生用
粘着力(N/mm)2.3
1セット(90巻)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
用途各種養生材(プラダン等)の固定
関連キーワード