天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函に
トラスコ品番471-0835
引張強度(N/25mm)135
引張強度(N/10mm)54
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に
トラスコ品番471-0819
質量(g)310
引張強度(N/10mm)53
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用
引張強度(N/25mm)122.5
引張強度(N/10mm)49
特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用
仕様手で切断可能
トラスコ品番471-0924
材質基材:特殊布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)310
長さ(m)25
引張強度32N/10mm(912)、55N/10mm(914)
主な用途梱包用
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。
伸び(%)11
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.6
引張強度(N/10mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくし、特殊はく離処理をした環境に優しい商品です。
天然ゴム系粘着剤です。
油性マーカーで文字が書けます。
焼却時に発生する二酸化炭素が削減され、地球温暖化防止にも貢献します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用
仕様手で切断可能
トラスコ品番471-0801
幅(mm)50
厚さ(mm)0.125
質量(g)280
長さ(m)50
引張強度46N/10mm
主な用途梱包
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32以上
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)48.0
粘着力(N/25mm)10.0
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
関連キーワード