「サイド付き台車」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(天板)塩化ビニル 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 材質(キャスター)ゴム 材質(天板)脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。
用途倉庫や店舗などに。 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)21.3 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)217 荷台寸法(mm)906×616 ハンドル高さ(mm)888 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、コボレ止め 2018年トラスコ掲載ページ8 0951 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)