こんなお得な商品も!

アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)Class A
主な用途結束用
耐摩耗性Class A
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード