車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
タイププレート式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ固定式
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ自在式
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプサイレント自在式
車輪幅(mm)45
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入
形状自在
タイププレート式
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ固定式
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
適合機種省音タイプを除くTHTシリーズ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
材質(キャスター)ナイロン
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入
形状自在
タイププレート式
ストッパー付
材質(金具)ステンレス
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)190
取付寸法(mm)80/75×80/75
取付座(mm)102×102
車幅(mm)38
許容荷重(daN)約180
穴径(mm)11
総耐荷重(kg)約180
偏心(mm)41
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定
タイププレート式
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ自在式
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。
タイプ自在式
センサーホールセンサ、加速度センサ
無線通信方式EnOcean 928.35MHz
防水性IPX5相当
EA520WB-4用替車輪
ボールベアリング入り
エスコ品番EA520WB-204
質量(kg)1.59
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)35
耐荷重(kg)180
1個
¥11,700
税込¥12,870
欠品中
金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。
適合180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm、180777:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径150mm
形状自在
質量(kg)1.7
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)(キャスター)190
車輪幅(mm)38
取付ピッチ90×90
材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。
タイプ固定式
センサーホールセンサ、加速度センサ
無線通信方式EnOcean 928.35MHz
防水性IPX5相当
EA520WB-3用替キャスター
自在キャスター
エスコ品番EA520WB-203
形状自在
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)50
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。
適合180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm
形状固定
質量(kg)1.7
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)(キャスター)190
車輪幅(mm)38
取付ピッチ56×100
材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約11、最大搬送:1000
車輪径(Φmm)150
保護構造IP43
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)
最大電流(A)20
定格出力(W)170
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)3000時間/10000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大トルク(N・m)瞬時:27
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター
形状固定キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター
形状自在キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状自在
材質(車輪)ゴム
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定
材質(車輪)ゴム
関連キーワード