22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプ固定式
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプ自在式
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプサイレント自在式 車輪幅(mm)45 穴径d(Φmm)20 軸径d(Φmm)20 取付穴径P(mm)11.5
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205 形状自在 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105 形状固定 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,370 税込3,707
当日出荷

弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5414 形状自在車 質量(kg)3.25 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)46 取付高(mm)250 取付穴径(Φmm)11.5 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板 タイプ固定式 穴径d(Φmm)20 軸径d(Φmm)20 取付穴径P(mm)11.5
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5422 形状固定車 質量(kg)3 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)46 取付高(mm)250 取付穴径(Φmm)11.5 取付座(mm)151×100 取付ピッチ(mm)112×63
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板 タイプ自在式 穴径d(Φmm)20 軸径d(Φmm)20 取付穴径P(mm)11.5
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wウレタンの採用により、許容荷重は従来品の2倍。ウレタン車輪は強度が高く、旋回性能もバツグン。さらに、タイヤ跡もつきにくい。 大きな移動式足場に最適です。
質量(kg)9.8 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)200 取付高(mm)276.5~390 ステム径(Φmm)35 車軸径(mm)20 偏心(mm)55 ステム長(mm)329.5
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

適合本体243418、243426 材質(車輪)スチール 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200 材質(ホイール)ゴム
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール 質量(kg)21 車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE) 全幅(mm)610 全高(mm)1600 積載均等耐荷重(kg)300
1台
73,100 税込80,410
当日出荷

最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター 形状固定キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 金具仕上ユニクロメッキ 穴径(mm)11
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象印キャリーラックジャンボ8インチ用取り替え車輪径200mm固定キャスター(後輪部)積載荷重500・600kg用の取り替え用キャスター。
適合180708:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径200mm、180036:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径200mm、180739:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径200mm、180012:金象印キャリーラックジャンボDX、183288:キャリーラックジャンボDX両ハンドル式、180784:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径200mm 形状固定 質量(kg)3 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)(キャスター)245 車輪幅(mm)38 取付ピッチ112×63 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 穴径d(Φmm)20 軸径d(Φmm)20 取付穴径P(mm)11.5
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター 形状自在キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 金具仕上ユニクロメッキ 穴径(mm)11
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象印キャリーラックジャンボ8インチ用取り替え車輪径200mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重500・600kg用の取り替え用キャスター。
適合180708:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径200mm、180036:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径200mm、180739:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径200mm、180012:金象印キャリーラックジャンボDX、183288:金象印キャリーラックジャンボDX両ハンドル式、180784:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径200mm 形状自在 質量(kg)3 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)(キャスター)245 車輪幅(mm)38 取付ピッチ112×112 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状自在 材質(車輪)ゴム
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定 材質(車輪)ゴム
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)