4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ 騒音対策あり
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途重量物の搬送。無人搬送・自立走行搬送 材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン タイプ自在式 許容荷重(N[kgf])326.4 許容荷重(daN)320
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9541 種別918181 形状自在 質量(kg)0.28 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)70 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 許容荷重(N)588
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷