クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
仕様(シーブレシオ)20
タイプ溝付き
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
エスコ品番EA987HP-1
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法B(mm)28
寸法C(mm)12
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-2
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
寸法G(mm)12
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-11
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)7
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法C(mm)11
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-12
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ)
寸法C(mm)21
寸法G(mm)12
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます。シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7301
材質スチール
使用荷重(t)0.35
車径(mm)75
使用ロープ径(mm)最大:10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に
タイプフック型
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
関連キーワード