10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
1個
4,780 税込5,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)280 質量(kg)2.54 アズワン品番64-2297-67
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に タイプフック型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール タイプ一車タイプ フック形状フック型 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

エスコ品番EA987SA-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状オーフ型 全長(mm)228 質量(kg)1.1 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)37 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)108 寸法B1(mm)25 寸法t1(mm)54
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.25 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)