クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
エスコ品番EA987HP-4
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)12
寸法D(mm)33
寸法E(mm)35
寸法B(mm)64
寸法C(mm)20
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-13
材質鉄
穴径(Φmm)20
寸法F(mm)12
寸法D(mm)27
寸法E(mm)29
寸法C(mm)20
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など
材質スチール
使用荷重(t)2
車径(mm)150
使用ロープ径(mm)最大:18
車数1
車溝幅(mm)19
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
関連キーワード