エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
仕様(シーブレシオ)20
タイプ溝付き
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-25
材質SUS304
全長(mm)85
質量(g)150
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-25A
材質SUS304
全長(mm)85
質量(g)300
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
材質ステンレス
寸法D(mm)10
参考使用荷重(kg)30
寸法W(mm)26
車溝幅(mm)7
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)3.5
寸法C(mm)18
寸法B1(mm)13
関連キーワード