41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8943 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-79 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。 材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8937 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-39 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8938 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-40 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

エスコ品番EA987HS-1 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】メタル
1個
2,670 税込2,937
欠品中

エスコ品番EA987HS-6 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】ベアリング
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-55 軸受種類ベアリング
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)120 寸法B(mm)58 寸法C(mm)68 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)10
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番808-7417 材質ステンレス 寸法A(mm)100 基本使用荷重(kg)125 寸法B(mm)58 寸法C(mm)84 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受メタル 車数2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2105 材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1台
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2090 材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-1 材質 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-32A 材質SUS304 全長(mm)95 質量(g)500
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-32 材質SUS304 全長(mm)95 質量(g)200
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

シンプルスナッチ用の交換部材です。
シャフト径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987HR-11 材質 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ) 寸法C(mm)18 寸法G(mm)9
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1 材質スチール 全長(mm)180 質量(kg)0.52
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-21 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番506-1893 材質枠材:SUS304/車材:SUS303 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 車径(mm)50 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受ステンレス含油メタル 車幅(mm)12.8 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
1個
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ) 質量(g)320 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用軸受ベアリング(#626ZZ) 車幅(mm)13 H(mm)63
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

水本機械製作所固定ブロックタテ型2車
RoHS
材質SUS304 質量(g)550 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 寸法A(mm)36 寸法F(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法I(mm)58 寸法J(mm)80 寸法G(mm)41 寸法K(mm)5 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所固定ブロックヨコ型2車
RoHS
材質SUS304 質量(g)510 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)58 寸法K(mm)Φ5 H(mm)80
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
材質 使用軸受ベアリング
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)