回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番849-1992
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
寸法L1(mm)27.5
寸法A(mm)3
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)5.5
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
材質SUS304
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。
包装JAN付袋入り
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
エスコ品番EA629GZ-5
全長(mm)166.7
耐荷重(kN)66.7
溝(mm)19.1
1個
¥136,000
税込¥149,600
欠品中
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい
エスコ品番EA629GZ-3
全長(mm)115.1
耐荷重(kN)31.1
溝(mm)14.3
1個
¥109,400
税込¥120,340
欠品中
エスコ品番EA629GZ-1
全長(mm)88.9
耐荷重(kN)11.1
溝(mm)9.5
1個
¥67,200
税込¥73,920
翌日出荷
質量(g)53
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)196
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA629GZ-4
全長(mm)138.1
耐荷重(kN)44.4
溝(mm)15.9
1個
¥91,000
税込¥100,100
欠品中
エスコ品番EA629GZ-2
全長(mm)104.5
耐荷重(kN)22.2
溝(mm)12.7
1個
¥102,800
税込¥113,080
翌日出荷
スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。
仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。
材質SUS303
材質(本体)SUS303
使用荷重(kg)本体:80、リング:1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に。
エスコ品番EA629CA-4
幅(mm)32
全長(mm)100
質量(g)330
溝幅(mm)15
耐荷重(kN)14.7
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
エスコ品番EA629CA-3
幅(mm)26
全長(mm)85
質量(g)180
溝幅(mm)13
耐荷重(kN)9.8
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
エスコ品番EA629CA-2
幅(mm)22
全長(mm)72
質量(g)120
溝幅(mm)11
耐荷重(kN)5.9
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-52
寸法d(mm)6
寸法a(mm)15
寸法l(mm)65
寸法b(mm)15
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA629CA-5
幅(mm)36
全長(mm)112
質量(g)460
溝幅(mm)17
耐荷重(kN)19.6
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)915
寸法A(mm)15.9
寸法F(mm)145
寸法D(mm)44.5
寸法C(mm)43.9
アズワン品番64-2252-94
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-53
寸法d(mm)8
寸法a(mm)22
寸法l(mm)90
寸法b(mm)20
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)77
寸法A(mm)6.4
寸法F(mm)65
寸法D(mm)19.1
寸法C(mm)20.3
アズワン品番64-2252-90
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)521
寸法A(mm)12.7
寸法F(mm)118.9
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)36.8
アズワン品番64-2252-93
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-56
寸法d(mm)16
寸法a(mm)42
寸法l(mm)188
寸法b(mm)39
1個
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-55
寸法d(mm)13
寸法a(mm)32
寸法l(mm)154
寸法b(mm)32
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)254
寸法A(mm)9.5
寸法F(mm)95
寸法D(mm)31.8
寸法C(mm)26.9
アズワン品番64-2252-92
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)195
寸法A(mm)8
寸法F(mm)85.6
寸法D(mm)31.8
寸法C(mm)29.7
アズワン品番64-2252-91
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-54
寸法d(mm)10
寸法a(mm)27
寸法l(mm)115
寸法b(mm)24
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-51
寸法d(mm)5
寸法a(mm)13
寸法l(mm)60
寸法b(mm)13
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
ステンレス製で錆びにくい
寸法(mm)A:10、B:17、C:13、D:21
アズワン品番64-7904-88
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ