種類滑車
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質(本体)ステンレス
種類滑車
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)8.5
車溝幅(mm)5
使用荷重(kN)0.29
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
表面処理(車)バフ研磨
寸法C(mm)15
材質(枠)ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類滑車
公差(mm)±2
車数2
材質(本体)ステンレス
種類滑車
公差(mm)±2
車数1
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12
全長(mm)100
車輪径(Φmm)30
質量(g)60
種類滑車
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)35
寸法L2(mm)67
寸法B2(mm)20
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~6
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13
全長(mm)100
車輪径(Φmm)35
質量(g)70
種類滑車
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)64
寸法B2(mm)21
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプベケ付1車
寸法D2(mm)6
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様ベケなし
材質(車輪)プラスチック
タイプベケなし
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様ベケ付
材質(車輪)プラスチック
タイプベケ付
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
滑車としてお使い下さい。
回転式でご使用頂きやすいです。
用途滑車としてお使いください
材質(本体)SUS304
種類滑車
表面処理(本体)鏡面磨
壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
用途壁、柱等
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様スイベルタイプ
タイプスイベルタイプ
種類滑車
車数1
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード