材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。
材質亜鉛ダイキャスト
材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)真鍮メッキ
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)50
寸法H(mm)8
寸法d(mm)7
寸法t(mm)3.5
寸法S(mm)5
寸法D(mm)2.5
寸法W(mm)13
H(mm)8
使用荷重(kN)0.15
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。
材質亜鉛ダイキャスト
材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)クロームメッキ
関連キーワード