アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1895
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)32
質量(g)320
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)95
寸法A(mm)36
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)49
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)11
使用荷重(kN)1.18
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)38
質量(g)465
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)103
寸法A(mm)42
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)51
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~11
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)12
使用荷重(kN)1.57
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード