15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)座付フック
座付のフックです
材質スチール 寸法(mm)6 種類ウォールフック 穴径(Φmm)5.5 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)45 寸法B(mm)50 寸法C(mm)100
1個
219 税込241
翌々日出荷

エスコ品番EA638DK-11 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)34 寸法L1(mm)7 使用荷重(kg)15 寸法S(mm)9 表面処理電解研磨 寸法L2(mm)54 寸法T(mm)4.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
160 税込176
当日出荷

エスコ品番EA638BK-27 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法L(mm)21 寸法d(mm)6.8 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)26 参考使用荷重(kg)15 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)20
1個
590 税込649
当日出荷

タカチ電機工業グランドフック GFシリーズ
エコ商品
ショルダーストラップ等を取り付ける為のグランドフックです。ケースへの取り付けには穴加工が必要になります。
材質 使用荷重(kg)10 (※静荷重時の参考値となります) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

座付のリングです
材質スチール 寸法(mm)8 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)70 寸法D(mm)8 寸法C(mm)50
1個
339 税込373
当日出荷

エスコ品番EA638BK-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.8 寸法L(mm)21 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)34 寸法B(mm)26 寸法D2(mm)4
1個
590 税込649
当日出荷

エスコ品番EA638BK-26 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法L(mm)17 寸法d(mm)4.8 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)20 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)1.85 寸法D2(mm)3 寸法W(mm)15
1個
440 税込484
当日出荷

フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法D1(mm)2 寸法L3(mm)80
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638BT-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)30 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)26 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)3
1個
535 税込589
翌日出荷


使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
材質SUS304
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638BK-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)18 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)26 寸法B(mm)23 寸法D2(mm)3
1個
特価
379 税込417
当日出荷

使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638BT-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.8 寸法L(mm)34 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)34 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)4
1個
655 税込721
翌日出荷