額縁工作用金具
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)真鍮メッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)ブロンズメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋灯吊
表面処理(本体)ビニールコーティング
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)真鍮メッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)ニッケルメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)アクリル焼付塗装
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
エスコ品番EA638MG-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類洋灯吊
寸法L(mm)47
寸法L1(mm)33
使用荷重(kg)18
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)21
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)15
材質(アンカー)スチール
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15
使用荷重(N)147
足付のフックです。
材質スチール
寸法(mm)7
種類洋灯吊
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)85
寸法B(mm)95
寸法C(mm)7
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
エスコ品番EA638MG-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)41
種類洋灯吊
寸法L(mm)53
寸法L1(mm)39
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)20
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)19
材質(アンカー)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
関連キーワード