設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用下さい。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けに
トラスコ品番162-9612
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)20
1袋
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質二相ステンレス鋼
二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質二相ステンレス鋼
丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
関連キーワード