29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用 材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサチェインフリーチェーン
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-2897 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷


1本
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

水本機械製作所黄銅ビクターチェーン
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
1本
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
トラスコ品番780-3729 質量(kg)0.078 内長P(mm)7.7 内幅W(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ2 0897
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハイロジック鉄 二重チェーン
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
使用荷重(kg)5 長さ(cm)50 参考使用荷重(kg)5 チェーン線径(Φmm)1.2
1本
799 税込879
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

水本機械製作所マンテルチェーン
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18 材質スチール 質量(g)64.0/m 長さ(m)30 線径(Φmm)1.8 参考使用荷重(kg)30 仕上クロームメッキ 破断荷重(kg)100 試験荷重(kg)50
1箱
6,598 税込7,258
4日以内出荷

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 長さ(m)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0382 材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)1.6 内長P(mm)5.6 内幅W(mm)2.6
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。 トラスコ品番836-6575 質量(kg)1.74 内長P(mm)15.0 内幅W(mm)5.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ユニクロビクターチェン30m 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)