こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-2897
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。
材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
質量(kg)2.01
内長P(mm)27.5
内幅W(mm)6.0
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
トラスコ品番780-3729
質量(kg)0.078
内長P(mm)7.7
内幅W(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0897
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
関連キーワード
1
2
次へ