SUS304。錆び難い。強い。
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等
質量(g)20.5
使用荷重(kg)25
部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])245[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)0.3
寸法L(mm)300
寸法A(mm)1.2
寸法D(mm)1.2
寸法B(mm)14
参考使用荷重(kN)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.01
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして
トラスコ品番849-0320
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)300
寸法A(mm)1.2
寸法F(mm)4
寸法D(mm)1.2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)14
寸法C(mm)8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トラスコ品番159-9686
質量(g)0.825
内長P(mm)24
内幅W(mm)5
基本使用荷重(kN)0.39
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
チェーン線径(Φmm)1.2
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番849-0341
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)12
内幅W(mm)3.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0207
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1.08
寸法d(mm)1.2
寸法W(mm)3.5
寸法P(mm)17.6
チェーン線径(Φmm)1.2
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0210
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法d(mm)1.6
寸法W(mm)5
寸法P(mm)16.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)1.4
チェーン線径(Φmm)1.4
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0206
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)780
寸法d(mm)1.2
寸法W(mm)3
寸法P(mm)7.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
トラスコ品番756-1253
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)1.02
チェーン線径(Φmm)1.4
内長P(mm)14.5
内幅W(mm)4.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番836-6575
質量(kg)1.74
内長P(mm)15.0
内幅W(mm)5.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
関連キーワード