切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理ユニクロメッキ
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5
耐荷重(kg)250
寸法W(mm)8
寸法P(mm)27
チェーン線径(Φmm)5
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)250
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510
質量(kg)4.29
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502
質量(kg)0.86
使用荷重(kg)250
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
チェーン線径(Φmm)5
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505
質量(kg)2.15
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
関連キーワード