国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)30
チェーン線径(Φmm)2
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18
材質スチール
質量(g)64.0/m
長さ(m)30
線径(Φmm)1.8
参考使用荷重(kg)30
仕上クロームメッキ
破断荷重(kg)100
試験荷重(kg)50
1箱
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)2
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード