工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
使用場所を選ばないパールホワイトのワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2段の引出しは、同時に引き出せない安全機構装置付です。
トラスコ品番511-8468
質量(kg)45
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
2段の引出しは、同時に引き出せない安全機構装置付です。
トラスコ品番511-8476
質量(kg)45
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)。引出しはすべて取り外し可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)セット:27.5、トップチェスト:12.5、ローラーキャビネット:15.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セットサイズ(トップチェストをローラーキャビネットに設置した場合):620×330×1070、トップチェスト:600×260×345、ローラーキャビネット:620×330×740
最大耐荷重(kg)80(本体重量含む)
チェストとローラーキャビネットのセットです。
【チェスト】
引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/工具の持ち出しに便利なインナートレイ付属/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
【ローラーキャビネット】
引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属/キャスターは固定・自在ロック付きが各2個
用途大容量収納に
質量(kg)22/44(チェスト/ローラーキャビネット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×307×377/680×458×698
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段3列171×267×48・2~3段570×267×48・下段570×267×74.5・1~3段570×406×74.5・4~5段570×406×153.5
引出し耐荷重(kg)上段3列/8・2~3段/10・下段/15・1~3段/10・4~5段/30
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
樹脂製のため軽量
引き出しはどの順番でも挿入可能
【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属
【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。
【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属
材質ポリプロピレン
質量(kg)15
引出し内寸法(mm)460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm
1個
¥143,500
税込¥157,850
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
4輪自在キャスター
引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能
「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」
そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!
質量(kg)31
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。
高さ(mm)920
奥行(mm)335
間口(mm)536
引出し数3
キャスター径(Φmm)160
引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
用途道具・工具類の収納保管。
材質PVC
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
用途収納具
仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個
トラスコ品番231-2532
材質本体・取手:スチール
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)390
間口(mm)715
引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)
棚段数(段)3
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム
高さ(mm)995
奥行(mm)395
間口(mm)765
段数4段
均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10
最大積載量(kg/台)50
ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
付属品滑り止めマット
材質本体/スチール(亜鉛メッキコーティング)
色本体/ブラック、引き出し/グレー
キャスター固定車×2、自在ストッパ付×2
関連キーワード