接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
寸法L(mm)20
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類リンク
1袋入数(個)10
使用荷重(kN)0.04
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1505
材質鉄
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)4
種類リンク
寸法L(mm)25
寸法D(mm)2.0
表面処理(本体)ニッケルメッキ
使用荷重(kN)0.03
1個
¥31
税込¥34
当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として。
材質鉄
材質/仕上鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
種類リンク
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)ニッケルメッキ
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
使用荷重(kN)0.04
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
仕上ニッケルメッキ仕上げ
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.04
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
トラスコ品番208-1047
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)3
寸法L(mm)16
寸法D(mm)3
アズワン品番64-8715-74
使用荷重(kN)0.03
1袋
¥409
税込¥450
翌日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
材質ステンレス
種類リンク
寸法D(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.05
使用荷重(N)49
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
用途ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
寸法D(mm)2.6
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.05
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1504
材質鉄
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)2
種類リンク
寸法L(mm)20
寸法D(mm)1.6
表面処理(本体)ニッケルメッキ
使用荷重(kN)0.02
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
関連キーワード