3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

整理、整列の際にパレットを傷めにくいです。 段積みされた16枚までのパレット(パレット高さ150mmの場合)を一度に整理・整列できます。
用途パレットを多数保有の工場・倉庫の整理 材質スチール、表面処理:焼き付け塗装 外寸法・高さ(mm)2760 有効内寸法・高さ(mm)2300
1台
269,800 税込296,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)