非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所
ちょう度No.2
色半透明白色
商品タイプシリコングリース
特性絶縁、耐熱性
仕様NSF/USDA:H1
種別チューブ
使用温度範囲(℃)-40~260
使用目的真空グリース、絶縁グリース
体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)
粘度(NLGI)2
蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12
アズワン品番1-5587-01
危険物の類別非危険物
絶縁耐力400V/mil(50mil gap)
適合用途チューブ
1本(85g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード