固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、
サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
質量(g)388
タイプ凍結浸透潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181
使用温度範囲(℃)約-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.017L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品
トラスコ品番756-6531
使用温度範囲(℃)-10~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード