低粘度の油剤に特殊極圧剤を配合した潤滑剤です。この極圧剤は鉄のしゅう動による熱により金属表面に1μm以下の極圧被膜を作ります。
潤滑性に優れ、金型部品等の、摩耗、焼き付き、カジリを防ぎコストダウンを可能にします。
スティックスリップや油による浮き上がり現象を起こしません。
-40℃~約300℃の範囲で優れた潤滑性があります。
用途樹脂金型、プレス金型等のしゅう動面、ブッシュピン、スライドコアの消耗、カジリ防止
工作機械、電子産業ライン等、精密機器の潤滑と、スティックスリップ、浮き上がり現象防止
各種部品、装置の組み立て、初期摩耗防止
デーパー部等の焼き付き防止
粘度指数95
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード