8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類デジタルはかり 計量皿形状角皿
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 防塵防水性能IP65(計量部) 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
種類吊りばかり 表示形式アナログ
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y68864 ワイヤレスチャージングスケール アサダ 動画あり
専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。
セット内容チャージングスケール、ケース 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~50 ひょう量(kg)100 電源9Vアルカリ乾電池 寸法(Φmm)300(計量台) 測定精度読取値の±0.05% 分解能5g 対応iOS、Android 電池寿命(連続時間)約40 アズワン品番65-2354-26 対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷