2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 動画あり
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 質量(kg)約2.5 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 表示形式デジタル
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源ACアダプタ(標準付属) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 表示形式デジタル 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)