頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿
質量(kg)0.5
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41
測定単位g
ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm
風袋引き範囲0~最大ひょう量
バッテリー稼動時間1000時間
ひょう量単位g
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん
表示形式デジタル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
質量(kg)1
ひょう量単位g
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
材質(ハウジング)ABS樹脂
電池寿命(時間)約1000
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)0.001
本体寸法(mm)202×222×103
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)93
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性0.002g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±0.003g
安定時間(秒)1.5(代表値)
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂
質量(kg)0.4
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41
測定単位g
ディスプレイLCD表示
風袋引き範囲0~最大ひょう量
安定時間(秒)2
バッテリー稼動時間約300時間
画面寸法(mm)15
ひょう量単位g
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)128×142
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
安定時間(秒)2
計量皿形状角
校正証明書一般校正
コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
材質(ハウジング)ABS樹脂
電池寿命(時間)約300
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
安定時間(秒)2
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)0.001
本体寸法(mm)202×222×103
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)93
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性0.002g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±0.003g
安定時間(秒)1.5(代表値)
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
安定時間(秒)2
計量皿形状角
校正証明書一般校正
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80%rh以下
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)約2.5
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式デジタル
校正用分銅標準付属。ベーシック分析天びん。フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。導電性ガラス風防。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準付属(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適
付属品取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、 ディスプレイ保護カバー
質量(kg)約7.9
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz
計量皿寸法W(mm)Φ90
外形寸法D(mm)442
外形寸法W(mm)217
サンプル数(個)10、25、50または100
外形寸法H(mm)316
質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01
消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒
通信機能RS232C、9ピンオス標準装備
表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式デジタル
ひょう量単位g
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)90
仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品取扱説明書、ACアダプター
質量(kg)約8.2
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
外形寸法D(mm)442
外形寸法W(mm)217
サンプル数(個)10、25、50または100
外形寸法H(mm)316
消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)
表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量単位g(グラム)
計量皿形状角
表示形式デジタル
種類電子天秤
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級2級
測定方式電磁平衡式
使用地区全国
検定検定付
取扱説明書(3.54MB)
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)317
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
表示形式デジタル
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
最小表示(g)0.001
センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式デジタル
ハウジングあり
計量皿寸法(Φmm)約110
計量皿形状丸皿
ひょう量単位g
高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能
付属品ACアダプタ
質量(kg)2.2
種類電子天びん
表示形式デジタル
消費電力(VA)12以下
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
種類比重測定装置
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)約80
質量(kg)約7
電源85~110
電源コード(m)1.8 2Pプラグ
入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338
使用温度範囲(℃)10~30
検出方式電磁式
使用環境湿度(%)30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
g・%・個数の3モード表示です。
秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。
インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75
質量(kg)約2.2
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)
表示形式デジタル
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス(SUS304)
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理
トラスコ品番207-7298
セット内容ACアダプタ
質量(kg)6.2
種類電子天秤
電源(V)100
ひょう量(kg)0.22
電源ACアダプター(付属)
最小表示(g)0.0001
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。
材質計量皿:ステンレススチール
寸法(mm)317×303×201
種類電子天びん
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付きLCD
シンプル設計で操作が簡単。3種類の計量モード(重量、個数、%)。幅広いラインナップで最適な機種が選択可能。RS232Cインターフェイスを標準装備。床下計量可能。内部分銅による校正が可能
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
3
次へ