205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 精度等級四級 ひょう量単位kg
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で30kgまで量れます。
寸法(mm)約300×300×340 質量(kg)約6.5 種類上皿はかり ひょう量(kg)30 表示形式アナログ 計量皿形状
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約8.1 種類上皿はかり 目盛板外径(mm)Φ261 表示形式アナログ 色(本体)グリーン 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)20/30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(mm)244×232×137 質量(kg)1.9 電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用) 電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売) 機能風袋引き、オートパワーオフ 文字高(mm)25 エスコ品番EA715DB-30A 目量(g)20/50 ひょう量単位kg
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)約2.6(電池含) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 ひょう量(kg)30 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 目量(g)10 機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120 計量皿形状
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ台はかり
種類防水台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 ひょう量単位kg
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス 寸法(mm)載皿:224×176 質量(kg)1.6 電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売) 精度±0.06kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80 機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き 使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下 防塵防水性能IP54 最小目盛(kg)0.02 液晶表示LCD 文字高表示30(mm) 最小秤量(kg)0.08 秤量(kg)30
1台(1台)
11,600 税込12,760
翌日出荷

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 動画あり
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスコ品番EA715BA-30 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm)377 種類ばね式天秤 ひょう量(kg)30 目量(g)500 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1台
7,100 税込7,810
当日出荷

個数はかり VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)個数はかり
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
1個ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715DF-30 目量(kg)0.02 ひょう量単位kg
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 種類電子天秤 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 検定検定付 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)303×303 エスコ品番EA715AB-30 目量(g)100 ひょう量単位kg
1個
25,200 税込27,720
翌々日出荷

コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 通信機能Bluetooth 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DC-30 目量(kg)0.005 ひょう量単位kg
1個
45,000 税込49,500
翌々日出荷

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
電源単2 4本 液晶表示文字高22ミリ
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)台はかり
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 安定時間(秒)1 測定項目計量、個数、累積 材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック 電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイLED
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)236 外形寸法D(mm)260 外形寸法H(mm)148 検定検定付 通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用) 安定時間(秒)約0.5 防塵防水性能IP67 電源単一乾電池×6個(別売) 種類電子天秤 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかり
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!
用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用) 材質(載皿)ステンレス 質量(kg)1.6 材質(本体)ABS樹脂 種類電子天秤 寸法H(mm)98 消費電力(W)0.1 定格電圧(V)3.7 寸法D(mm)285 寸法W(mm)244 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかり
種類台はかり 使用温度範囲(℃)-4~40 電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売) 本体質量(kg)3 再現性0.002kg 表示形式デジタル 材質(計量皿)SUS304ステンレススチール ひょう量単位kg
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類デジタル台秤 表示形式デジタル 表示精度1/3000 計量皿形状角皿
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。
計量皿形状 ひょう量単位kg
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)