16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿 質量(kg)0.5 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41 測定単位g ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm 風袋引き範囲0~最大ひょう量 バッテリー稼動時間1000時間 ひょう量単位g
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂 質量(kg)0.4 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41 測定単位g ディスプレイLCD表示 風袋引き範囲0~最大ひょう量 安定時間(秒)2 バッテリー稼動時間約300時間 画面寸法(mm)15 ひょう量単位g
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類電子天秤 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)201×135×41 機能風袋引き・オートパワーオフ 表示形式デジタル 安定時間(秒)約1.5 アズワン品番7-6934-03 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約1000 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適。 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約300 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんCXシリーズ
大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備
寸法(mm)135×201×41 質量(g)510 計量皿(mm)142×128 電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
1個
20,200 税込22,220
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大秤量 直線性1g 安定時間(秒)2 アズワン品番63-5729-32-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 種類電子天秤 計量皿寸法(mm)142×128 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大秤量 直線性1g 安定時間(秒)2 アズワン品番63-5729-32-56 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)128×142 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)