10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)520 最小表示(g)0.001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5 機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 最小目盛(g)0.001 モード最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) アズワン品番65-2168-34 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
79,000 税込86,900
8日以内出荷

汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 動画あり
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 質量(kg)約2.5 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 表示形式デジタル
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属) 本体質量(kg)約3 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm)85.5 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ) 時計機能有り 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属) 通信出力RS232 USB 材質(計量皿)ステンレス
1台(1台)
139,800 税込153,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
95,980 税込105,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん 表示形式デジタル 通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部フルカラータッチパネル 電源ACアダプタ(標準付属) 範囲風袋:最大ひょう量まで 校正内部:AutoCal TM-自動 表示器外部:別売 作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール ひょう量単位g
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.001 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 繰返し性0.001g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.002g 安定時間(秒)2以内 アズワン品番61-5079-70-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
59日以内出荷

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.001 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 繰返し性0.001g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.002g 安定時間(秒)2以内 アズワン品番61-5079-70-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
259,800 税込285,780
59日以内出荷

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤 表示形式デジタル
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)