22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自己撥水型シリコンワイパーブレード。高速性を追求した左右非対称フレーム。シリコンゴム+テフロン・シリコンオイル使用。 雨天時走行でも晴れの日のような快適な視界。 約90秒間のから拭きで、撥水皮膜を均等形成。ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで撥水コーティングされ、強力に水を弾き、快適な視界を得ることができます。 コーティング剤と併用により、撥水効果が持続。撥水コーティングされたガラス面に使用すれば、劣化した撥水皮膜が修復され、効果が長持ちします。またウォッシャー液タイプコーティング剤との併用も可能です。 油膜や砂埃などの付着防止。撥水皮膜により、汚れが付着しにくく、水滴も流れ落ちるため洗車後の拭き取りも簡単。また、雪や霜による凍結も防ぎます。
取り付け形状Uクリップ(9×3)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
1箱(1本)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけます。Uフックタイプ
用途外装パーツ 材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ 取付方式交換式 商品タイプ撥水
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3 商品タイプ撥水
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
タイプ9×3Uフック 商品タイプグラファイト、撥水
1本
789 税込868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所フロント 商品タイプ撥水
1セット(2本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

欧州車専用フラットワイパーブレード。Valeo(ヴァレオ)社とPIAA社との共同開発製品。欧州車純正品と同形状のため、専用取り付け形状。シレンシオエクストリームシリコンには、その名の通りシリコンゴムを採用。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。低重心により空気抵抗軽減。
商品タイプ撥水
1セット(2本)
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3) 幅(mm)9 商品タイプ撥水
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ 商品タイプ撥水
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6 形状角型 商品タイプ撥水
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。トーナメントワイパーブレードと、高速走行時の浮き上がりを防止して確実な払拭性能を発揮します。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。 取り付け形状カバー付Uクリップ 商品タイプ撥水
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国産車・輸入車兼用アダプター 従来品に比べ、格段に撥水性能UP!超撥水! 撥水加工されたガラス面で滑らかな払拭を実現 製品取り付け後、約5分間のワイピング動作で撥水被膜を形成します。
幅(mm)6 ゴム幅(mm)6 商品タイプ撥水
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐寒・耐熱に優れた特殊シリコンラバーを採用し、特殊撥水シリコンゴム・グラファイト効果! 雨を弾き・快適な視界を保ちます。ワイパーを3分程度乾拭き作動をすることでウィンドウガラスに撥水コーティング膜が形成されます。既にコーティングされているガラスに対し、ラバーに含有するシリコンの働きでコーティング膜の消耗を修復しコーティングを長く保ちます。一般撥水ワイパーと比べ払拭時の騒音は驚きの静かさです。【使用方法】。撥水ワイパー使用時は必ずガラス面の異物、汚れを油膜洗浄剤又は中性洗剤で完全に洗い落とした後ガラス面が乾燥した状態で3分程度ワイパーを乾拭き作動することで、撥水コーティング膜を形成します。(乾拭き作動する場合外気温が高いと一層の効果があります)。※撥水膜形成後、ガラス面に曇り(モヤ)状態が発生する場合がありますが、発生膜形成によるものでワイパーの製品異常ではありません。撥水効果を持続するため時々ガラス面の清掃時に乾拭きをして頂くことをお勧めします。
用途フロントガラス用ワイパーブレード 取付方式Uクリップ 商品タイプグラファイト、撥水
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グラファイト加工ワイパーに撥水シリコンを練り込んだことで、使うたびにフロントガラスに強力な撥水皮膜を作ります。撥水ウォッシャー液との併用で持続性能がさらにアップします。取り付け後、約5分程度の作動で撥水皮膜が作られます。
商品タイプグラファイト、撥水
1本
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
幅(mm)6
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)