ワイドタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)2.1
刃長(mm)400
刃の種別特殊コーティング刃
電源タイプAC電源式
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)0.98
刃長(mm)260
刃の種別高級刃
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード