97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 全長(m)100 耐電圧AC1000V/1分間 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 静電容量約67(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 素線数1 材質(導体)AC 特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル5C-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67nF/km 概算質量(kg/km)65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.8 導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに 耐電圧AC1000V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース色 波長短縮率(%)66±2 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル3C-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67nF/km 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.5 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。 導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10 シース色 ケーブル1.5C-2VS 耐電圧(V)AC 1000/分 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量(nF/km)約69 概算質量(kg/km)14 導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体構成(本/mm)7/0.09 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3.0±0.3 標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下) 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可とう性に優れ、高周波においては外部雑音からの影響が少ないため高周波機器間の接続、内部配線給電線などの高周波伝送用に適しています。 ポリエチレン絶縁編組型 軟銅線を内部導体に用い、ポリエチレンを絶縁体として軟銅線編組による外部導体を構成し、 その上に耐燃性ポリエチレンを施した同軸ケーブルです。
仕上外径(mm)7.4±0.5 概算質量(kg/km)72 導体構成(本/mm)1/0.8 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
特性インピーダンス(Ω)75±3 関連資料(0.68MB) 導体抵抗(Ω/km)91.4以下 耐電圧(V)AC1000 静電容量(nF/km)67±3
1巻(100m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブルRGタイプ高周波同軸ケーブル
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
材質PVC
1巻(200m)
109,800 税込120,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
1巻(100m)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。
セット内容ケーブル×2 質量(g)77(1本当たり38.5) 長さ(cm)50 コード3C-2V コネクタBNCプラグ(コード両端) 特性インピーダンス(Ω)75
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1巻(100m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-45 特性インピーダンス(Ω)75
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-42 特性インピーダンス(Ω)75
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-32 特性インピーダンス(Ω)75
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-82 特性インピーダンス(Ω)75
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-35 特性インピーダンス(Ω)75
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-85 特性インピーダンス(Ω)75
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。
シース色
1巻(50m)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-75 特性インピーダンス(Ω)75
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-72 特性インピーダンス(Ω)75
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-62 特性インピーダンス(Ω)75
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-52 特性インピーダンス(Ω)75
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-55 特性インピーダンス(Ω)75
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-12 特性インピーダンス(Ω)75
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-65 特性インピーダンス(Ω)75
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-2 特性インピーダンス(Ω)75
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-5 規格3C-2V 特性インピーダンス(Ω)75
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-15 特性インピーダンス(Ω)75
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。 仕様(JIS認証番号)JE0507012 規格5C JIS規格C3502 最高使用温度(℃)60 仕上外径(mm)7.7±0.5 曲げ半径(mm)77以上 絶縁体標準厚さ(mm)1.98 シース標準厚さ(mm)0.95 内部導体(mm)1.05 特性インピーダンス(Ω)75±3 最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
1巻(5m)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断) 幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。 <地上波デジタル放送> 470~710MHz <CATV> 90~470MHz <衛星デジタル放送> BS右旋:1032~1489MHz CS右旋:1595~2071MHz BS左旋:2224~2681MHz CS左旋:2748~3224MHz 遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。
用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。 衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。 ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PFE 標準条長(m)100 素線数(内部導体)1 材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG6/UCertificazione CPR = Eca導体ストランドタイプ = ソリッド導体構成 = 1 / 1pF/m 長さ(m)100 外径(Φmm)6.65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75
1セット(100m)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
RoHS
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル3C-2W 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67nF/km 概算質量(kg/km)74 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.5 導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)42(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)