差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
種類差替式ドライバー
先端サイズNo.1・No.2
ハンドル径(Φmm)43
商品構成単品
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739
種類差替式ドライバー
先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm
商品構成単品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本で2サイズ使えるドライバー
種類差替式ドライバー
ハンドル径(Φmm)29.5
商品構成単品
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
種類差替式ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番437-6561
種類ビット
先端サイズNo.1・No.2・No.3
商品構成単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6
先端形状プラス・マイナス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。
材質(グリップ)樹脂
セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
1本でプラスネジの4サイズに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。(+)0の締め付け時は早回しグリップで回して適度な締め付け作業で過負荷の防止に。プラスネジ(+0、+1、+2、+3)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×+0
先端形状プラス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。
仕様全身焼入
トラスコ品番855-8965
セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0637
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。
トラスコ品番469-7693
種類差替式ドライバー
先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm
商品構成単品
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
材質(グリップ)PP・PVC
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)NCMV
商品構成単品
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
仕様全身焼入マグネット入り
商品構成単品
適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)約190
色バイオレット
質量(g)約96
種類差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)40
材質(軸)Cr-V
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
商品構成単品
片側ボールポイント付。
樹脂ケース付。
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm
商品構成セット品
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
仕様全身焼入マグネット入り
商品構成単品
適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
仕様ドライバー全長:124mm
質量(g)本体:59、ビットセット:67
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-22
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
樹脂ケース付。
片側ボールポイント付。
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm
商品構成セット品
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥749
税込¥824
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途力が入る大型ハンドル
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
狭い箇所に便利!
商品構成単品
135mm両頭ビット1本付セット
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成セット品
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。コンパクトで携帯に便利です。グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。
商品構成セット
ビット差替タイプドライバー。
スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。
廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。
市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番853-2762
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。
用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。
トラスコ品番776-8001
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番396-1575
全長(mm)160
種類差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)33
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率のよいラチェット機能。
便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。
手が痛くなりません。
マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。
仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。
ビット部はマグネット入りです。
トラスコ品番776-7714
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家庭にあると大変便利な差替え式ドライバーセットです。
用途日曜大工・DIYに
セット内容+0・+1・+2・-3・-5・-6・クジリ・キリ・差替グリップ
商品構成セット品
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-3
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-1
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-2
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。
商品構成単品
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ