ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1
材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼
表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ
商品構成単品
表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
アズワン品番3-5905-11
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
関連キーワード