ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1
材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼
表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ
商品構成単品
表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
アズワン品番3-5905-11
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MC-1.5
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MK-2
種類精密ドライバー/電工ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2225-56
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
いざという時便利な手の平ツール。プラスネジ(+)#00。マイナスネジ(-)1.5mm
用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)68(本体部分)
種類精密ドライバー/電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-44
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
軸部は焼き入れ加工済み。
用途メガネ・プラモデル・精密機器など。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)1.8
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552SB-1
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。
全長(mm)116
商品構成単品
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード