66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。 種類精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入 軸径(Φmm)3 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 材質(グリップ)金属製 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148 種類精密ドライバー/ナットドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)快削鋼 材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンESD精密ドライバー
エコ商品
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に 材質(グリップ)導電性ABS 仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 軸径(Φmm)3 全長(mm)138 ハンドル径(Φmm)14 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アジャスト精密ドライバー
ビットの軸の長さを10mm~100mmの位置に任意に調節可能です。 狭くて深い所までらくらく届きます。
質量(g)28 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 本体寸法(mm)130×15 本数1 商品構成単品 最大長(mm)215 刃先マグネットなし
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
875 税込963
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-4 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
335 税込369
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)3 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
紫色(グリップエンド) 商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-2.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 全長(mm)183 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
900 税込990
当日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
32日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
415 税込457
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
全長(mm)160 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)106 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MK-5 種類精密ドライバー/電工ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SB-4 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)98 質量(g)5 材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理) 商品構成単品 アズワン品番64-7869-08 色(軸)
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
3日以内出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-50
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-49
1本
880 税込968
翌日出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)