カテゴリ
- 作業工具(175)
- グリップドライバー(46)
- 精密ドライバー(6)
- 電工ドライバー(11)
- ラチェットドライバー(1)
- スタビードライバー(15)
- 差替式ドライバー(4)
- ナットドライバー(25)
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(37)

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(13)

ポジドライブ(5)

マイナス(-)(47)

六角(62)
全長(mm)
- 75(3)
- 80(4)
- 105(3)
- 153(2)
- 157(2)
- 160(3)
- 175(7)
- 180(3)
- 185(3)
- 190(3)
- 198(3)
- 200(3)
- 209(3)
- 217(3)
- 220(3)
- 225(4)
- 230(4)
- 235(7)
- 238(3)
- 245(4)
- 全長(mm)をもっと見る
先端サイズ
- 5mm
- 1.5mm(63)
- 2mm(111)
- 2.5mm(148)
- 3mm(185)
- 3.5mm(86)
- 4mm(222)
- 5.5mm(234)
- 6mm(376)
- 6.5mm(85)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(131)
- No.0(89)
- No.1(222)
- No.2(322)
- No.3(140)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
刃先マグネット
- あり(24)
- なし(84)
グリップタイプ
木製(2)
樹脂(ソフト)/ゴム(29)
樹脂(ハード)(85)
金属(3)
軸貫通
- あり(4)
- なし(94)
あり・なし
商品構成
- セット品(3)
- 単品(161)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(12)
- ANEX(8)
- ホーザン(2)
- KTC(1)
- SK11(4)
- Wera(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- エスコ(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- BONDHUS(10)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Beta(5)
- エイト(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- TRUSCO(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・ANEX・ホーザン・KTC・SK11・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・E-Value・ENGINEER(エンジニア)・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・BAHCO(バーコ)・Beta・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「doraiba」の検索結果

パワーソケットドライバー
ベッセル(42件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 貫通 角軸
(78件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT
ベッセル(8件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
ホーザン(36件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から翌日出荷狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。
マイナスドライバー
ホーザン(13件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー クッション スタビータイプ
(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップ絶縁ドライバー
ベッセル¥459税込¥5051本当日出荷段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです 従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です 速結端子対応刃先です 刃先が触ってわかるエンボス形状です用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。商品構成単品刃先マグネットあり
クイック電工ドライバー
ANEX(13件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から8日以内出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)
ANEX(7件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷から6日以内出荷六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
BONDHUS(12件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。材質(グリップ)樹脂仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー
Wera(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61
ベッセル(6件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)
[5.0x250mm][-] ロングドライバー
エスコ(5件のレビュー)¥560税込¥6161個当日出荷材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ウルトラボールドライバー B-5400BP
ベッセル¥859税込¥9451本当日出荷から翌々日出荷刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品
六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバーマイナス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ソケットドライバー
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ウッディナットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー
Wera(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ボールドライバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし

































![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)